Legrand - Rallonge a cabler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise SCHUKO, droite
type raccordement 2 - embout de câble
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 3 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060516345
Réf. Sonepar
00001051634
Réf. Fournisseur
051634
Réf. Commerciale
Legrand
type raccordement 1
prise SCHUKO, droite
type raccordement 2
embout de câble
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
3 m
matériau de la gaine
caoutchouc
résistance à la température
-15...100 °C
courant nominal
16 A
tension nominale (Un)
250...250 V
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
10 mm
Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc H 07 RNF 3m équipé d'une fiche moulée et câble 3G 1,5mm²
Les Atouts de l'article:
Rallonge à câbler
2P+T - 16A - Pour appareil 16A maximum (3680W) - 3m - Câble 3G 1,5mm²
Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables