Legrand - Fiche RJ45 categorie5e 9 contacts largeur 11,7mm pour cable rond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 5E
type de connexion - sertissage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060517045
Réf. Sonepar
00001051704
Réf. Fournisseur
051704
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
5E
type de connexion
sertissage
outil spécial requis
Oui
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
incolore
transparent
Oui
plage AWG
22...26
Fiche RJ45 catégorie5e 9 contacts largeur 11,7mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2μm
Les Atouts de l'article:
Fiche RJ45 catégorie 5e
9 contacts
Contacts avec revêtement or 1,2μm
Pour câble rond
Largeur 11,7mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables