Legrand - Pince a sertir pour fiches RJ45 2 points de sertissage en acier haute resistance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec dispositif de verrouillage - Oui
avec dispositif de coupe - Oui
avec fonction de dénudage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060517090
Réf. Sonepar
00001051709
Réf. Fournisseur
051709
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à une prise BNC
Non
adapté à une prise de compression F
Non
avec dispositif de verrouillage
Oui
avec dispositif de coupe
Oui
avec fonction de dénudage
Oui
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Non
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Oui
adapté à un connecteur de courant faible
Oui
adapté à une prise ST
Non
adapté à une prise SC
Non
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Non
adapté à une prise MT-RJ
Non
Pince à sertir pour fiches RJ45 à 2 points de sertissage en acier haute résistance - possibilité de coupe et de dénudage du câble - permet le sertissage des fiches RJ4/RJ6/RJ8/RJ9 contacts
Les Atouts de l'article:
Pince à sertir pour fiches RJ45 - 2 points de sertissage contact et gaine Contrôle du sertissage par cliquet Possibilité de coupe et de dénudage du câble Acier haute résistance
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables