Legrand - Cordon HD15 et jack 3,5mm - longueur 2metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060517229
Réf. Sonepar
00001051722
Réf. Fournisseur
051722
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
autre
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
autre
longueur
2 m
Cordon noir jack 3,5mm et HD15 longueur 2 mètres
Les Atouts de l'article:
Cordon HD15 + Jack 3.5mm
Longueur 2m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables