Legrand - Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - F-UTP ecrante - L. 1 m - PVC - LCS2

Legrand - Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - F-UTP ecrante - L. 1 m - PVC - LCS2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060517625

Réf. Sonepar

00001051762

Réf. Fournisseur

051762

Réf. Commerciale

Legrand

type de câble

F/UTP

catégorie

6

longueur

1 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

bleu

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

bleu

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

1x4

dimension AWG

26

brochage

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 1m - PVC bleu RAL5015 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6
Bleu RAL5015 - RJ45 - RJ45 droit - F/UTP - écrantés impédance 100Ω
Longueur 1m
PVC
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables