Legrand - Cordon pour equipement multimedia 2 embouts RJ45 - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
catégorie - 6
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060517632
Réf. Sonepar
00001051763
Réf. Fournisseur
051763
Réf. Commerciale
Legrand
type de câble
F/UTP
catégorie
6
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
bleu
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
1x4
dimension AWG
26
brochage
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 2m - PVC bleu RAL5015 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage et utilisateur RJ45/RJ45 droit - Catégorie 6 - Longueur 2m
F/UTP écrantés impédance 100Ω - - PVC - RAL 5015
Conformes aux normes ISO/IEC 11 801 éd. 2-0 et EN 50173-1 et ANSI/EIA/TIA 568
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables