Legrand - Cordon de brassage RJ45 - PVC - cat.6A - 100 ohms - S-FTP blinde - L. 2 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060517816
Réf. Sonepar
00001051781
Réf. Fournisseur
051781
Réf. Commerciale
Legrand
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
jaune
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
1x4
dimension AWG
27
brochage
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial ''préhension aisée'' - longueur 2m - PVC jaune RAL 1018 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6A
Jaune RAL1018 - RJ45 - RJ45 droit - S/FTP blindé impédance 100Ω
Longueur 2m
PVC - Avec plug spécial ''préhension aisée''
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables