Legrand - Conduit ICTA TurboGliss D16mm pour courant fort avec marquage metrique RAL5010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 10.7 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971490185
Réf. Sonepar
00012005216
Réf. Fournisseur
05216
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
10.7 mm
couleur
bleu
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Oui
avec indications en mètres
Oui
numéro RAL
5010
Conduit cintrable ICTA TurboGliss Ø16mm pour courant fort sans tire-fils avec marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts
Bleu - RAL5010 - Diamètre conduit 16mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Sans tire-fils - à marquage métrique
(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimale
Couleur qui permet une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Les Atouts de la gamme:
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables