Legrand - Boitier reversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T 16A - plastique

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - autre

  • prise CEE - 16 A - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060522292

Réf. Sonepar

00001052229

Réf. Fournisseur

052229

Réf. Commerciale

Legrand

protection

sans

disjoncteur différentiel

sans

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

autre

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de disjoncteurs

0

matériau du boîtier/corps

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

diamètre entrée de câble

M20

finition militaire

Non

couleur

gris

hauteur

122 mm

largeur

96 mm

profondeur

60 mm

Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T IP44 et IP66/67-55 16A - plastique - avec 1 entrée ISO20

Les Atouts de l'article:

Boîtier simple pour prises Hypra 3P+T et 3P+N+T
Réversible
1 entrée ISO20
Plastique

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables