• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 052283 - P.MOB 16A 3P+T 400V PLAST 44

  • Prise mobile Hypra - IP44 - 16 A - 380/415 V~ - 3P+T - plast
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 052283
    • Référence Sonepar : 00001052283
    • EAN : 3245060522834
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Legrand - Prise mobile Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique

• Les atouts de l'article:

Hypra BT 16 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
Prises mobilesRouge 380/415 V~ - 3P+T - Plastique :

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier