Legrand - Kit de connecteur multipoles encastre sortie verticale Hypra 500V 16A 24P+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 25
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060526139
Réf. Sonepar
00001052613
Réf. Fournisseur
052613
Réf. Commerciale
Legrand
finition des contacts
autre
nombre de pôles
25
courant assigné In
16 A
tension assignée (Ue)
500 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Oui
Kit de connecteur multipôles encastré sortie verticale Hypra 500V 16A 24P+T métal IP65 à double verrouillage
Les Atouts de l'article:
Kit de connecteur multipôles Hypra - Encastré - Métal - 500V
16A - 24P+T avec sortie verticale
IP65
Double verrouillage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables