Legrand - Connecteur multipoles capot male sortie verticale metal Hypra 32A 400V 6P+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 7
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060526474
Réf. Sonepar
00001052647
Réf. Fournisseur
052647
Réf. Commerciale
Legrand
finition des contacts
autre
nombre de pôles
7
courant assigné In
32 A
tension assignée (Ue)
400 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Oui
Connecteur multipôles capot mâle sortie verticale métal Hypra 32A 400V~ 6P+T IP65
Les Atouts de l'article:
Capot mâle pour connecteur multipôles Hypra
Métal - 400V
32A - 6P+T avec sortie verticale
IP65
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables