Legrand - Connecteur Hypra - 250V 10A 3P+T - embase femelle sortie verticale - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060526504
Réf. Sonepar
00001052650
Réf. Fournisseur
052650
Réf. Commerciale
Legrand
finition des contacts
autre
nombre de pôles
4
courant assigné In
10 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Oui
Connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage et sortie verticale plastique Hypra 250V 10A 3P+T IP55
Les Atouts de l'article:
10A - 3P+T avec sortie verticale Embase femelle encastrée avec verrouillage pour connecteur multipôles Hypra IP55 Plastique - 250V