Legrand - Fiche inclinee Hypra IP44 32A - 380V a 415V - 3P+T - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 6 h
couleur caractéristique - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060528737
Réf. Sonepar
00001052873
Réf. Fournisseur
052873
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
32 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles
4
position de l'heure
6 h
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
3013
indice de protection (IP)
IP44
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur en surface
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
finition militaire
Non
Fiche inclinée Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique rouge
Les Atouts de l'article:
Fiche inclinée Hypra IP44
Rouge - 380V~ à 415V~ - 32A - 3P+T
Plastique
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables