« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Legrand - 052942 - FICH D 32A 2P+T 400V PLAST 44
Fiche droite Hypra 380/415V 32A 2P+T
Fabricant : Legrand
Réf. fabricant : 052942
Référence Sonepar : 00001052942
EAN : 3245060529420
Description
Legrand - Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique