Legrand - Fiche mobile coudee Hypra IP44 32A - 380V a 415V - 3P+N+T - plastique

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position de l'heure - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060529642

Réf. Sonepar

00001052964

Réf. Fournisseur

052964

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC

32 A

nombre de pôles

5

tension selon EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position de l'heure

6 h

indice de protection (IP)

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

couleur caractéristique

rouge

numéro RAL

3000

inverseur de phase

Non

technique de raccordement

borne à vis

entrée de câble

douille de protection contre le ployage

direction d'enfichage

coudé

matériau

plastique

finition militaire

Non

Fiche mobile coudée Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique rouge

Les Atouts de l'article:

Fiche mobile coudée Hypra IP44
Rouge
380V~ à 415V~
32A - 3P+N+T
Plastique

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables