Legrand - Connecteur multipoles capot male sortie verticale metal Hypra 400V 10A 4P+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060531416
Réf. Sonepar
00001053141
Réf. Fournisseur
053141
Réf. Commerciale
Legrand
finition des contacts
autre
nombre de pôles
5
courant assigné In
10 A
tension assignée (Ue)
400 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Oui
Connecteur multipôles capot mâle sortie verticale Hypra 400V 10A 4P+T métal IP55
Les Atouts de l'article:
10A - 4P+T avec sortie verticale Capot mâle pour connecteur multipôles Hypra IP55 Métal - 400V