Legrand - Conduit ICA 3321 TurboGliss D16mm cloisons verticales et faux-plafond - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 10.7 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - flexible
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971489493
Réf. Sonepar
00012005316
Réf. Fournisseur
05316
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
10.7 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
flexible
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit ICA 3321 TurboGliss Ø16mm pour cloisons verticales et faux-plafond - IP68 conduit seul - IP44 conduit + accessoires - gris RAL7035 - conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit ICA3321 TurboGliss® - diamètre 16mm - gris RAL7035
Sans tire-fils
ICA 3321 (IK07) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + accessoires - ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
Qualité de lubrification exclusive - Bonne tenue aux UV
Conduit conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables