Legrand - Conduit ICA 3321 OctoGliss D25mm sans tire-fils 590m pour cloisons - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 18.3 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - flexible
Minimum d'achat
1500 unité(s)
EAN
3414971489677
Réf. Sonepar
00012005327
Réf. Fournisseur
05327
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
18.3 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
flexible
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit ICA 3321 OctoGliss Ø25mm sans tire-fils 890m pour cloisons - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon - gris RAL7035 - conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit ICA3321 OctoGliss® - diamètre 25mm - gris RAL7035
Sans tire-fils - 590m
ICTA 3422 (IK08)conduit seul IP68 - IP44 conduit + manchon - ICTA : Isolant, Cintrable, Annelé - Gris (ICA): adapté pour pose sur cloisons
Interchangeabilité des couronnes grâce à un diamètre intérieur identique: 540mm - Lubrification exclusive pour faciliter le filage
Conduit Conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2
Les Atouts de la gamme:
Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires. La conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l’étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables