« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Legrand - 054231 - FICHE COUD.2P+T 10A 240V CAOUT
Fiche coudée ML - IP44 - 10 A - 200/250 V~ - 2P+T - caoutch
Fabricant : Legrand
Réf. fabricant : 054231
Référence Sonepar : 00001054231
EAN : 3245060542313
Description
Legrand - Fiche BT caoutchouc coudée Martin Lunel 2P+T IP44 10A 200V~ à 250V~