Legrand - Bloc salle de reunion table U - 5x2P+T +switch 6 ports+1 HDMI -cordon 2P+T-RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 5
nombre de raccordements HDMI - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970716071
Réf. Sonepar
00001071607
Réf. Fournisseur
054673
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rectangulaire
couleur
blanc
nombre de prises avec contact de terre
5
nombre de raccordements HDMI
1
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
497 mm
largeur
81 mm
hauteur
78 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
Bloc pour salle de réunion avec tables disposées en U équipé de 5 prises 2P+T, 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable, 1 prise HDMI et 1 cordon HDMI 1m - un cordon 3m avec fiche 2P+T et un cordon 3m avec fiche RJ45 catégorie6 FTP
Les Atouts de l'article:
Bloc aluminium équipé de prises de courant, d'un switch et de prise audio vidéo pour salle de réunion avec table disposé en U Câblé et équipé d'un cordon de 3m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5mm²) et d'un cordon de 3m muni d'une fiche RJ45 catégorie6 FTP Conforme à la norme NF C 61-314 Equipé de :- 1 voyant de présence tension en face avant- 5 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable - 1 prise HDMI- Cordon HDMI longueur 1m Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) avec 1 point de connection en HDMI - Puissance maximum : 3680W en 230V~
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.