Legrand - Bloc bureau a equiper - 12 modules - finition alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970716095
Réf. Sonepar
00001071609
Réf. Fournisseur
054691
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rectangulaire
couleur
blanc
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
344.5 mm
largeur
90 mm
hauteur
80 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
12
nombre de disjoncteurs
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...35 °C
Bloc bureau en aluminium anodisé à équiper 12 modules
Les Atouts de l'article:
Produit en aluminium anodisé
12 modules
Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire référence 054699
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables