Legrand - Bloc bureau a equiper - 16 modules- finition alu

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970716101

Réf. Sonepar

00001071610

Réf. Fournisseur

054692

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

forme

rectangulaire

couleur

blanc

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements HDMI

0

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

relevable

Non

extensible

Non

matériau

aluminium

longueur

434.5 mm

largeur

90 mm

hauteur

80 mm

profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre

0 mm

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises norme française (type E)

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

nombre de raccordements USB

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre d'emplacements pour modules vides

16

nombre de disjoncteurs

0

protection contre les surtensions

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

tension nominale

250 V

traitement antibactérien

Non

température d'utilisation

-5...35 °C

Bloc bureau en aluminium anodisé à équiper 16 modules

Les Atouts de l'article:

Produit en aluminium anodisé
16 modules
Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire référence 054699

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables