Legrand - Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - autre
adapté à l'épaisseur de bride - 6...40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970716118
Réf. Sonepar
00001071611
Réf. Fournisseur
054699
Réf. Commerciale
Legrand
type de fixation
serrer
type de raccordement/élément de construction
autre
adapté à l'épaisseur de bride
6...40 mm
matériau
acier
traitement de la surface
revêtu
taille de fil (M..)
0
diamètre du tube/câble
0...0 mm
à charnière
Oui
charnière ajustable
Oui
charge critique
0 N
Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau sur une table épaisseur de 6mm à 40mm - avec protections pour les surfaces de bureau
Les Atouts de l'article:
Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau
Le produit comprend des protections pour les surfaces de bureau
Compatible avec tous les blocs bureaux
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables