Legrand - Fiche caoutchouc 3P+T 20A a sortie droite avec anneau de suspension

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 3

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060550707

Réf. Sonepar

00001055070

Réf. Fournisseur

055070

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

indice de protection (IP)

IP20

couleur

noir

nombre de pôles

3

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

tension nominale

400 V

broche de mise la terre de sécurité

Oui

fiche d'adaptation

Non

Fiche caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite à câbler avec anneau de suspension

Les Atouts de l'article:

Fiche caoutchouc 3P+T - 20A
6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm -
A câbler
A sortie droite
Avec anneau de suspension

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables