Legrand - Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 20V a 25V - 2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060552565
Réf. Sonepar
00001055256
Réf. Fournisseur
055256
Réf. Commerciale
Legrand
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
1x32A xp xxxV
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
diamètre entrée de câble
M25
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
103 mm
largeur
84 mm
profondeur
101 mm
Prise saillie fixe P17 IP44 IK09 32A - 20V~ à 25V~ - 2P - plastique mauve
Les Atouts de l'article:
Prise saillie fixe P17 IP44
Mauve - 20V~ à 25V~ - 32A - 2P
Plastique
IK09
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables