Legrand - Fiche inclinee P17 IP44 32A - 20V a 25V - 2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 2
position de l'heure - 0 h
couleur caractéristique - violet
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060552916
Réf. Sonepar
00001055291
Réf. Fournisseur
055291
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
32 A
tension selon EN 60309-2
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles
2
position de l'heure
0 h
couleur caractéristique
violet
numéro RAL
4001
indice de protection (IP)
IP44
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur encastré
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
finition militaire
Non
Fiche inclinée P17 IP44 IK09 32A - 20V~ à 25V~ - 2P - plastique mauve
Les Atouts de l'article:
Fiche inclinée P17 IP44
Mauve - 20V~ à 25V~ - 32A - 2P
Plastique
IK09
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables