Legrand - Cadre saillie 1 poste pour montage prise 80x80mm - 82x82x40mm - ivoire

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060554392

Réf. Sonepar

00001055439

Réf. Fournisseur

055439

Réf. Commerciale

Legrand

composition

cadre apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

matériau

plastique

couleur

beige

forme

carré

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

1017

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Non

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

82 mm

hauteur d'appareil

82 mm

profondeur d'appareil

40 mm

Cadre saillie 1 poste pour socles à vis références 055422, 055425, 055427, 090134, 090136 et 090138 - ivoire

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie 1 poste
Dimensions 82mm x 82mm x 40mm
Ivoire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables