Legrand - Socle 3P+T a vis avec eclips de protection dimensions 95x95mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 20 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060554552

Réf. Sonepar

00001055455

Réf. Fournisseur

055455

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

blanc

mode de pose

encastré

courant nominal

20 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

0

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

3

impression/marquage

autre

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Non

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

largeur d'appareil

95 mm

hauteur d'appareil

95 mm

profondeur d'appareil

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

couvercle

plaque totale

Socle 3P+T à vis avec éclips de protection dimensions 95x95mm - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

Socle 3P+T
Dimensions 95mm x 95mm - à vis - avec éclips de protection
Vrac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables