Legrand - Fiche 3P+T - 20A 400V- avec anneau - vrac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
nombre de pôles - 2
courant nominal - 20 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060556358
Réf. Sonepar
00001055635
Réf. Fournisseur
055635
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
nombre de pôles
2
courant nominal
20 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
coudé
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
400 V
Fiche 3P+T 20A 400V~ à anneau - livrée en vrac
Les Atouts de l'article:
Fiche 3P+T - 20A 400V~ Vrac A anneau
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables