• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 055637 - FICHE 3P+N+T20A PLEXO

  • Fiche Plexo 20 A - 3P+N+T - IP44-IK08 - poignée avec sortie lat - gris
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 055637
    • Référence Sonepar : 00001055637
    • EAN : 3245060556372
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Legrand - Fiche 3P+N+T 20A 400V~

• Les atouts de l'article:

Fiches et prolongateurs 20 et 32 A
Fiches et prolongateurs 20 A - 400 V~- Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 03 (câble Ø5 à 18 mm)- Prolongateurs avec éclips de protection- Fiches avec anneaux3P+N+T - Vrac- Fiche

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier