Legrand - Prolongateur 3P+T 20A 400V avec volet de protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - gris
courant nominal - 20 A
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060556655
Réf. Sonepar
00001055665
Réf. Fournisseur
055665
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP44
adapté à une broche de contact de protection
Non
couleur
gris
courant nominal
20 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
direction d'enfichage
coudé
technique de raccordement
borne à vis
nombre de pôles
3
tension nominale
400 V
Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec éclips et volet de protection
Les Atouts de l'article:
Prolongateur 3P+T- 20A
400V~
Avec éclips de protection
Avec volet de protection
Vrac
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables