Legrand - Fiche - 3P+N+T - 32A - 400V - finition gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
direction d'enfichage - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060558574
Réf. Sonepar
00001055857
Réf. Fournisseur
055857
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
Fiche 3P+N+T 32A 400V~ grise - poignée avec sortie latérale par embout référence 091905 (câble Ø6mm à 22mm)
Les Atouts de l'article:
Fiche 3P+N+T 32A
Gris
400V~
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables