Legrand - Prise a encombrement reduit P17 a brochage domestique IP54 16A - 250V - bleu

Legrand - Prise a encombrement reduit P17 a brochage domestique IP54 16A - 250V - bleu

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • nombre de pôles - 3

  • technique de raccordement - borne à vis

  • couleur caractéristique - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060576677

Réf. Sonepar

00001057667

Réf. Fournisseur

057667

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC

16 A

tension selon EN 60309-2

autre

nombre de pôles

3

technique de raccordement

borne à vis

couleur caractéristique

bleu

indice de protection (IP)

IP54

direction d'enfichage

droit

matériau

plastique

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

50 mm

écart vertical entre les trous

38 mm

dimension de bride, horizontale

50 mm

écart horizontal entre les trous

38 mm

Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique à éclips 2P+T IP54 16A - 250V~ - plastique avec volet bleu

Les Atouts de l'article:

Prise à encombrement réduit P17 IP54 à brochage domestique à éclips Bleu - 250V~ - 16A - 2P+T Plastique Volet bleu IP : - IP54 volet fermé- IP44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables