Legrand - Prise P17 a brochage domestique IP54 16A - 250V - 2P+T

Legrand - Prise P17 a brochage domestique IP54 16A - 250V - 2P+T

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • nombre de pôles - 3

  • technique de raccordement - borne à vis

  • tension assignée (Ue) - 250...250 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060576714

Réf. Sonepar

00001057671

Réf. Fournisseur

057671

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC

16 A

tension selon EN 60309-2

autre

nombre de pôles

3

technique de raccordement

borne à vis

tension assignée (Ue)

250...250 V

couleur caractéristique

bleu

indice de protection (IP)

IP54

direction d'enfichage

droit

matériau

plastique

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

75 mm

écart vertical entre les trous

60 mm

dimension de bride, horizontale

75 mm

écart horizontal entre les trous

60 mm

Prise P17 à brochage domestique à éclips IP54 16A - 250V~ - 2P+T - plastique bleu

Les Atouts de l'article:

Prise P17 IP54 à brochage domestique à éclips
250V~ - 16A - 2P+T
Plastique
IP : - IP54 volet fermé- IP44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529
Bleu

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables