Legrand - Plastron P17 280x125mm recevant 1 prise 16A-32A + prise 63A - coffret P17
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - CEE toutes intensités de courant
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060577193
Réf. Sonepar
00001057719
Réf. Fournisseur
057719
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
CEE toutes intensités de courant
Plastron P17 280x125mm recevant 1 prise 16A ou 32A et 1 prise 63A pour composer un coffret P17 hauteur 280mm à 501mm - livré avec plaque d'obturation
Les Atouts de l'article:
Plastron P17
Dimensions :- hauteur : 280mm- largeur : 125mm
Pour coffret hauteur 280mm à 501mm
Peut recevoir 1 prise 16A ou 32A et 1 prise 63A
Livré avec une plaque d'obturation
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables