Legrand - Chassis pliable pour coffrets de chantier P17

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - portable

  • indice de protection (IP) - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060577438

Réf. Sonepar

00001057743

Réf. Fournisseur

057743

Réf. Commerciale

Legrand

protection

sans

disjoncteur différentiel

sans

type de raccordement au secteur

autre

manipulation

portable

indice de protection (IP)

autre

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de disjoncteurs

0

matériau du boîtier/corps

acier

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

finition militaire

Non

couleur

jaune

Châssis pliable pour coffrets de chantier P17 - fixation du coffret sur le châssis sans ouverture du coffret - fixation murale ou au sol

Les Atouts de l'article:

Châssis pliable
Pour les coffrets d'étages P17

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables