Legrand - Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060589318
Réf. Sonepar
00001058931
Réf. Fournisseur
058931
Réf. Commerciale
Legrand
protection
commutateur LS
disjoncteur différentiel
sans
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
diamètre entrée de câble
M32
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
371 mm
largeur
125 mm
profondeur
112 mm
Coffret 2 prises P17 IP44 équipé avec 2 prises 2P+T NF C 16A 250V~ et 1 disjoncteur - avec rail 5 modules
Les Atouts de l'article:
Coffret multiprise P17 IP44 équipé
Equipé de : - 2 socles de prise 250V~ - NF C- Protection par disjoncteur
Dimensions :- hauteur : 371mm- largeur : 125mm- profondeur : 112mm
Avec rail 5 modules
Conforme aux normes :- IEC 61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance- IEC 61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables