Legrand - Coffret de chantier P17 IP44 IK10 - 16A - 250V - 6 prises + cordon

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - autre

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060589400

Réf. Sonepar

00001058940

Réf. Fournisseur

058940

Réf. Commerciale

Legrand

protection

autre

disjoncteur différentiel

sans

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

IP44

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de disjoncteurs

0

matériau du boîtier/corps

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement

alimentation avec prise

diamètre entrée de câble

M20

finition militaire

Non

couleur

gris

hauteur

506.5 mm

largeur

181.5 mm

profondeur

110 mm

Coffret corps de métier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK10 16A - 250V~ avec 6 prises brochage domestique, protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30mA, presse-étoupe IP68 M20 et cordon 3m - conforme à la norme IEC 61439-4

Les Atouts de l'article:

Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 6 prises brochage domestique, protections et cordon 3m
Composition :- 6 prises à brochage domestique 16A- protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30mA- cordon longueur 3m- 1 fiche à brochage domestique-Presse-étoupe IP68 M20
Puissance maximum 3,68kW - Poids : 2,9kg
- Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x I) : 506,5mm x 181,5mm
Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables