Legrand - Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 32A - 400V - 6xNFC + 1x3P+N+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - 1x16A5p400V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060589516
Réf. Sonepar
00001058951
Réf. Fournisseur
058951
Réf. Commerciale
Legrand
protection
commutateur LS
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
prise CEE - 16 A
1x16A5p400V
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
7
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
diamètre entrée de câble
M32
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
480 mm
largeur
431 mm
profondeur
150 mm
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique, 1 prise 3P+N+T 16A 380/415V~ , 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 40A - 30mA, 3 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA et 1 disjoncteur 3P+N - 16A - Icc 10kA
Les Atouts de l'article:
Coffret d'étage P17 IP44 IK09 32A - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique et 1 prise 16A 3P+N+T
Composition :- 6 prises à brochage domestique- 1 prise 3P+N+T - 16A - 380/415V~- 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 40A - 30mA- 3 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA- 1 disjoncteur 3P+N - 16A - Icc 10kA
Puissance maximum 22 kVA - Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension - Bornier de raccordement pour repiquage - Livré avec presse-étoupe M32
- Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x I) : 479,6mm x 431mm
Pré-marquage pour ajout possible de :- 2 entrées de câbles (maximum M32) sur le dessous et 1 de chaque côté du coffret- 1 prise P17 à brochage domestique supplémentaire sur chaque côté du coffret
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables