Legrand - Lot de 60 bouchons RE - D25mm - IP40 - en plastique

Legrand - Lot de 60 bouchons RE - D25mm - IP40 - en plastique

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25...25 mm

  • convient aux tubes rigides - Oui

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 60 unité(s)

EAN

3414971494435

Réf. Sonepar

00012005925

Réf. Fournisseur

05925

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal

25...25 mm

convient aux tubes rigides

Oui

convient aux tubes flexibles

Oui

matériau

plastique

couleur

bleu

qualité du matériau

polypropylène (PP)

étanche à l'air

Oui

Lot de 60 bouchons RE pour conduit diamètre 25mm IP40 - plastique souple - conforme à la réglementation thermique RT2012 et à la NF EN 60670-1 : 2005

Les Atouts de l'article:

Bouchon RE pour conduit diamètre 25mm - livré par 60
Matière plastique souple SEBS
IP40 - Autoextinguibilité : 650°C/30s
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l’installation : 5°C à + 60°C
Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1 : 2005 - Rapport d’essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE N° 592699

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables