Legrand - Coffret monoprise Hypra IP44 - prise 3P+T 32A 380-415V + inter + disj. diff

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - autre

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060596071

Réf. Sonepar

00001059607

Réf. Fournisseur

059607

Réf. Commerciale

Legrand

protection

autre

disjoncteur différentiel

sans

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

IP44

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

1x32A xp xxxV

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

1

nombre de disjoncteurs

0

matériau du boîtier/corps

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

diamètre entrée de câble

M25

finition militaire

Non

couleur

gris

hauteur

370 mm

largeur

140 mm

profondeur

151 mm

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé avec 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur cadenassable et 1 disjoncteur différentiel - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

Les Atouts de l'article:

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé
Socle de 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ 32A
Prise avec disjoncteur différentiel + interrupteur cadenassable avec cadenas référence 022797
Plastique
Conforme aux normes :- IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance- IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables