Legrand - Coffret a composer Hypra avec rail pour 6 prises 16A-32A 740x230x181mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - autre

  • prise CEE - 16 A - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060598488

Réf. Sonepar

00001059848

Réf. Fournisseur

059848

Réf. Commerciale

Legrand

protection

sans

disjoncteur différentiel

sans

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

autre

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

0

autres montages et/ou emplacements vides

6

nombre de disjoncteurs

0

matériau du boîtier/corps

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

diamètre entrée de câble

M32

longueur du câble

0 m

finition militaire

Non

couleur

gris

hauteur

740 mm

largeur

230 mm

profondeur

192 mm

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 2x9 modules pour 6 prises 16A ou 32A 740x230x181mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3

Les Atouts de l'article:

Coffret Hypra prépercé avec rail
Maximum IP66
Rail 2x9 modules pour 6 prises 16A ou 6 prises 32A
Dimensions extérieures :- hauteur 740mm- largeur 230mm- profondeur 181mm
A composer

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables