Legrand - Coffret multiprise Hypra IP44 -6 prises : prise 32A 3P+T + disj. + inter diff
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - 3x16A xp xxxV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060598631
Réf. Sonepar
00001059863
Réf. Fournisseur
059863
Réf. Commerciale
Legrand
protection
commutateur LS
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
prise CEE - 16 A
3x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A
1x32A xp xxxV
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
6
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
diamètre entrée de câble
M32
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
740 mm
largeur
230 mm
profondeur
222 mm
Coffret multiprise Hypra IP44 équipé avec 6 prises (2 prises 2P 20V~ à 25V~ 16A, 3 prises 2P+T 200V~ à 250V~ 16A et 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ 32A), 1 disjoncteur, 1 interrupteur différentiel et 1 transformateur - plastique
Les Atouts de l'article:
Coffret multiprises Hypra IP44 équipé Socle de 6 prises : - 2 prises 2P 20V~ à 25V~ 16A- 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 16A brochage CEI - 2 prises 2P+T 200V~ à 250V~ 16A brochage NFC à éclips- 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ 32A Prise avec disjoncteur+interdifférentiel+transformateur Plastique Conforme aux normes :- IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance- IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables