Legrand - Manchon pour conduits D20mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971492332
Réf. Sonepar
00012006002
Réf. Fournisseur
06002
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
Manchon pour conduits Ø20mm - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon pour conduit de diamètre 20mm
Couleur gris
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables