Legrand - Manchon pour conduits D25mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971492417
Réf. Sonepar
00012006003
Réf. Fournisseur
06003
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
25 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
Manchon pour conduits Ø25mm - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon pour conduit de diamètre 25mm Couleur gris Ignifugé