Legrand - Manchon pour conduits D50mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 50 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971491298
Réf. Sonepar
00012006006
Réf. Fournisseur
06006
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
50 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
Manchon pour conduits Ø50mm - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon pour conduit de diamètre 50mm
Couleur gris
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables