Legrand - Manchon reducteur pour conduits D20mm pour reduction de 20-16mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube, grand format - 20 mm
pour diamètre de tube, petit format - 16 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971495043
Réf. Sonepar
00012006011
Réf. Fournisseur
06011
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube, grand format
20 mm
pour diamètre de tube, petit format
16 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
surface polie
Non
Manchon réducteur pour conduits Ø20mm pour réduction de Ø20 à Ø16mm - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 20mm à un diamètre 16mm
Couleur gris RAL7035
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables