Legrand - Douille culot E27 a raccord filete et simple bague matiere isolante 4A 100W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
matériau - plastique
douille - E27
type de fixation - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060601218
Réf. Sonepar
00001060121
Réf. Fournisseur
060121
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
douille
matériau
plastique
douille
E27
type de fixation
autre
couleur
blanc
avec insertion de starter
Non
avec collier
Non
filetage de raccord
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Douille culot E27 à raccord fileté Ø10mm et simple bague matière isolante 4A 100W - avec dispositif d'arrêt en rotation - conforme à la norme NF EN 60238
Les Atouts de l'article:
Douille culot E27 à raccord fileté
4A - 100W - Simple bague matière isolante - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique
250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)
Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence
Conforme à la norme NF EN 60238
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables