Legrand - Douille DCL compacte E27 livree avec fiche reference 060134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
matériau - plastique
douille - E27
type de fixation - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060601355
Réf. Sonepar
00001060135
Réf. Fournisseur
060135
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
douille
matériau
plastique
douille
E27
type de fixation
autre
couleur
blanc
avec insertion de starter
Non
avec collier
Non
filetage de raccord
sans
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Douille DCL compacte culot E27 livrée avec fiche DCL détachable 75W maximum - repositionnable pour connecter un luminaire
Les Atouts de l'article:
Douille DCL culot E27
Livrée avec une fiche DCL détachable
Puissance : 75W maximum
Repositionnable pour connecter un luminaire
Compacte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables